絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- elcometer(68)
- サンコウ電子研究所(40)
- フィッシャー・インストルメンツ(28)
- ケツト科学研究所(22)
- TIME(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- アミッタリ(6)
- カスタム(5)
- TP技研(5)
- アズワン(4)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- EPK(2)
- エリクセン(2)
- カネテック(1)
- イチネンTASCO(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 膜厚計
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サグテスター 垂れ試験機 TPシリーズ
TP技研¥179,800税込¥197,7801個31日以内出荷本器は、塗料、ワニス等を一つのテスターで5種類の塗膜を塗工する事により、粘性、垂れ性、隠蔽性、適正膜厚等を調べます。
JIS型ノーピックアップタイムテスター
TP技研¥449,800税込¥494,7801個91日以内出荷本機は、トラフィックペイントの乾燥時間を測定するもので、本機を塗装面に一定の速さ(塗膜を通過する時間1秒)で転がし、試験用ロールのタイヤに塗膜が付着しているかどうかを調べるものです。トラフィック用アプリケーターで150mm幅に塗膜を作成して、1種15分後、2種10分後、3種3分後に試験をして、付着の有無を調べ、ノーピックアップタイムを参照します。寸法(mm)450×400×400アズワン品番61-9653-75
ポケットタイプ小型膜厚計
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷から32日以内出荷電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
ポケットタイプ小型膜厚計
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷電磁式専用のプローブ内蔵で、磁性金属下地上の非磁性皮膜(Fe上のCu・絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。種別プローブ内蔵アズワン品番3-9059-01
プルオフ式付着性試験機
elcometer¥435,800税込¥479,3801台翌日出荷手持ち式の使いやすい設計です。 軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定仕様油圧式長さ(mm)(試験機)290質量(kg)(試験機)1.8測定範囲(MPa)2~25
膜厚計
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷校正シム付の磁性体専用膜圧計。 低価格でありながら高精度な測定が可能。 ISO対応書類も発行できます。寸法(mm)110×50×23電源単3× 2本精度1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10分解能(μm)1、5、10測定範囲(μm)0~1250使用温湿度範囲0~+40℃(20~90%R H )
デュアルスコープMP0R-FP-BT
フィッシャー・インストルメンツ¥289,800税込¥318,7801台19日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
TG-01U用校正プレートセット
カスタム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組当日出荷TG-01U標準付属品の校正プレートセットセット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 一体型ベーシック(磁性金属用)
elcometer¥129,800税込¥142,7801台当日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2935材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄)メモリー機能5点
電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用)
elcometer¥239,800税込¥263,7801台21日以内出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3036材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄)メモリー機能150000点
電磁式膜厚計 一体型スタンダード(磁性金属用)
elcometer¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3010材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄)メモリー機能1500点
電磁式膜厚計 セパレート型トップ(磁性金属用)
elcometer¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3044材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能150000点
電磁式膜厚計 セパレート型スタンダード(磁性金属用)
elcometer¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3028材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能1500点
電磁式ストレートプローブ スケール2
elcometer¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3109質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~5.0(鉄)分解能(μm)1.0~10
電磁式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥89,980税込¥98,9781本当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3095質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~1.5(鉄)分解能(μm)0.1~1
渦電流式膜厚計 一体型ベーシック(非磁性金属用)
elcometer¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3052材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(非鉄)メモリー機能5点
渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用)
elcometer¥86,980税込¥95,6781台翌々日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3061材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
渦電流式膜厚計 セパレート型トップ(非磁性金属用)
elcometer¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3087材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能150000点
渦電流式膜厚計 セパレート型スタンダード(非磁性金属用)
elcometer¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3079材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能1500点
渦電流式ストレートプローブ スケール2
elcometer¥159,800税込¥175,7801本4日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3133質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~5.0(非鉄)分解能(μm)1.0~10
渦電流式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3125質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)分解能(μm)0.1~1
デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用)
elcometer¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2960材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
デュアル式膜厚計セパレート型スタンダード(磁性非磁性金属用)
elcometer¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2986材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能1500点
デュアル式膜厚計 一体型トップ(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2994材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能150000点
デュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-3001材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能150000点
デュアル式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3117質量(g)90タイプデュアル式測定範囲(mm)0~1.5(鉄・非鉄)分解能(μm)0.1~1
電磁式膜厚計 SL-5P
サンコウ電子研究所¥259,800~税込¥285,780~1台13日以内出荷から32日以内出荷細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 SL-120C
サンコウ電子研究所¥259,800~税込¥285,780~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。付属品標準厚板、ショルダーケース質量(kg)2測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3電源単2乾電池(1.5V)×6本使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2極式、磁極径:Φ6測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80
F510/506用 円形カッター
elcometer¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷F510用の20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。用途ハンドルを取付け、押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。
フェライトスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥959,800税込¥1,055,7801個32日以内出荷測定範囲0.1~80%Feまたは0.1~110FN測定方式電磁式RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥426,800税込¥469,4801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスコープ DMP10
フィッシャー・インストルメンツ¥255,800税込¥281,3801個22日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0RH-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥649,800税込¥714,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-FPW
フィッシャー・インストルメンツ¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-BTA
フィッシャー・インストルメンツ¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途Bluetoothによる測定データの転送測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ DMP40
フィッシャー・インストルメンツ¥549,800税込¥604,7801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ DMP20
フィッシャー・インストルメンツ¥334,800税込¥368,2801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
シグマスコープ SMP350
フィッシャー・インストルメンツ¥1,288,000税込¥1,416,8001個32日以内出荷用途非鉄金属の電気伝導率を測定するためのコンパクトなハンドヘルド装置。測定範囲0.3 - 63 MS/m または 0.5 - 108 % IACS測定方式渦電流位相式RoHS指令(10物質対応)対応
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計