絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 膜厚計

171件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F106用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F106用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    3,198税込3,518
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
  • 木材・建材水分計 エムケー・サイエンティフィック

    木材・建材水分計

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
    用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります仕様【水分検知部】2ピン電極測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet測定方式電気抵抗式測定範囲(%)【木材】6~60精度(%)±1電池寿命(時間)約100使用電池12Vアルカリ電池使用環境温度(℃)0~40分解能(%)0.1
  • 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ

    塗装膜厚計 鉄・非鉄両用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
  • プルオフ式付着性試験機 elcometer

    プルオフ式付着性試験機

    elcometer
    193,800税込213,180
    1台
    翌日出荷
    セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
  • デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    199,800税込219,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
  • パーマスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    パーマスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    179,800税込197,780
    1台
    19日以内出荷
    電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • TG-01U用校正プレートセット カスタム

    TG-01U用校正プレートセット

    カスタム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    TG-01U標準付属品の校正プレートセット
    セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer

    電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)

    elcometer
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
  • デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用) elcometer

    デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)

    elcometer
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
  • 電磁式&渦電流式スキャンプローブ elcometer

    電磁式&渦電流式スキャンプローブ

    elcometer
    209,800税込230,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • 電磁式&渦電流式L型プローブ elcometer

    電磁式&渦電流式L型プローブ

    elcometer
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式伸縮式プローブ elcometer

    電磁式伸縮式プローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    伸縮式のプローブで長さを56cmから122cmまで調整可能です。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートミニプローブ elcometer

    電磁式ストレートミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き elcometer

    電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き

    elcometer
    229,800税込252,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートプローブ elcometer

    電磁式ストレートプローブ

    elcometer
    149,800税込164,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式スキャンプローブ elcometer

    電磁式スキャンプローブ

    elcometer
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • 電磁式L型ミニプローブ elcometer

    電磁式L型ミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式L型ミニプローブ elcometer

    電磁式L型ミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式L型プローブ elcometer

    電磁式L型プローブ

    elcometer
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式45°斜めミニプローブ elcometer

    電磁式45°斜めミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 鉛筆引っかき試験機 elcometer

    鉛筆引っかき試験機

    elcometer
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。
    用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。
  • 自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ elcometer

    自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ

    elcometer
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です
    用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
  • 自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ elcometer

    自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ

    elcometer
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です
    用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
  • 粒ゲージ 高精度粒度計 elcometer

    粒ゲージ 高精度粒度計

    elcometer
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。
    用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
  • 渦電流式ストレートプローブ elcometer

    渦電流式ストレートプローブ

    elcometer
    189,800税込208,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型ミニプローブ elcometer

    渦電流式L型ミニプローブ

    elcometer
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型プローブ elcometer

    渦電流式L型プローブ

    elcometer
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    渦電流式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • フローカップ ISOカップ elcometer

    フローカップ ISOカップ

    elcometer
    30,980税込34,078
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。
  • フローカップ FORDカップ elcometer

    フローカップ FORDカップ

    elcometer
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。
  • ディップカップ Shellディップカップ elcometer

    ディップカップ Shellディップカップ

    elcometer
    40,980税込45,078
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
  • スクレロメーター elcometer

    スクレロメーター

    elcometer
    121,800税込133,980
    1本
    3日以内出荷
    塗膜表面に付いた傷の状態を観察して塗膜の硬さを判定します。
    用途炭化タングステン製の芯の圧力で塗膜表面の硬さを測定します。
  • ザーン(Zahn)ディップカップ elcometer

    ザーン(Zahn)ディップカップ

    elcometer
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
  • クロスカット法付着試験機 ベーシックキット elcometer

    クロスカット法付着試験機 ベーシックキット

    elcometer
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    クロスカット法付着試験を実施できるベーシックキットです。
  • カット式膜厚計トップモデル elcometer

    カット式膜厚計トップモデル

    elcometer
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    3枚の刃を同時に収納する回転式のカッターホルダー付きです。
    用途破壊式による塗装膜厚測定。
  • カット式膜厚計スタンダードモデル elcometer

    カット式膜厚計スタンダードモデル

    elcometer
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    用途破壊式による塗装膜厚測定。
  • F510/F506用ドリー elcometer

    F510/F506用ドリー

    elcometer
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
  • F106用ドリー elcometer

    F106用ドリー

    elcometer
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。

厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

膜厚計