絞り込み
校正証明書
測定範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
未乾燥塗膜測定ゲージ ケツト科学研究所未乾燥塗膜測定ゲージケツト科学研究所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易デジタル膜厚計 土牛簡易デジタル膜厚計土牛(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm)0~10厚さ(mm)12全長(mm)110質量(g)40使用温度(℃)0~40機能0設定誤差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル超音波厚さ計 SMART SENSOR(US)デジタル超音波厚さ計SMART SENSOR(US)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
精度±(1%H+0.1)mm分解能0.1mm動作温度0~40℃音速範囲1000~9999m/sオートパワーオフありバックライトあり
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング塗膜測定器 FNIRSIコーティング塗膜測定器FNIRSI(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語
仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
塗装膜厚計 はくでん塗装膜厚計はくでん
23,980税込26,378
1個
当日出荷
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
六角形ウェットフィルム膜厚計 elcometer六角形ウェットフィルム膜厚計elcometer
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)65奥行(mm)1
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子研究所電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)サンコウ電子研究所
199,800税込219,780
1セット
当日出荷から5日以内出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に仕様検量線メモリ:×1付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
膜厚計 ケツト科学研究所膜厚計ケツト科学研究所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ質量(g)約160電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)データメモリ(点)約1000消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)動作周囲温度(℃)0~40
両用一体型膜厚計 サンコウ電子研究所両用一体型膜厚計サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
114,800税込126,280
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0質量(g)約125電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
プラスチック製ウェットフィルム膜厚計 elcometerプラスチック製ウェットフィルム膜厚計elcometer
35,980税込39,578
1セット(500枚)
当日出荷
測定範囲50~800μm仕様1箱500枚入トラスコ品番107-1223材質ABSプラスチック幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)900奥行(mm)1
膜厚計 コーティングテストマスター Laserliner(レーザーライナー)膜厚計 コーティングテストマスターLaserliner(レーザーライナー)(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。測定範囲(μm)0~1250付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本質量(g)115(電池含む)電源単四乾電池×2本測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 SMART SENSOR(US)電磁式膜厚計SMART SENSOR(US)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
測定範囲0~1800μm質量(g)147電源9V 角乾電池校正7点:あり測定原理磁気誘導式動作温度0℃~40℃(強磁性なし)オートパワーオフありバックライトLCD:あり
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所電磁膜厚計(本体のみ)サンコウ電子研究所
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 elcometerロータリー式ウェットフィルム膜厚計elcometer(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
ウェット用膜厚測定器 アズワンウェット用膜厚測定器アズワン
144,800税込159,280
1個
当日出荷から63日以内出荷
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所SWT-NEO専用プローブサンコウ電子研究所
88,980税込97,878
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ統計膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツデュアルスコープMP0R-FPフィッシャー・インストルメンツ
239,800税込263,780
1台
欠品中
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツデュアルスコープMP0Rフィッシャー・インストルメンツ
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用) elcometer電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)elcometer
77,980税込85,778
1台
当日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
探触子 カスタム探触子カスタム
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子
用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用質量(g)46径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)5
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子研究所電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)サンコウ電子研究所
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き elcometerロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付きelcometer
105,800税込116,380
1台
4日以内出荷
セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
パーマスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツパーマスコープMP0Rフィッシャー・インストルメンツ
179,800税込197,780
1台
19日以内出荷
電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)elcometer
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)elcometer
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
ハリーデジタル用替針 土牛ハリーデジタル用替針土牛
219税込241
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
349税込384
1台
翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用電池蓋
対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース
対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1台
翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ
対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル膜厚計 SMART SENSOR(US)デジタル膜厚計SMART SENSOR(US)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
寸法(mm)119×50×30測定範囲0~1800μm質量(g)75電源単3型乾電池×2コ精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)分解能0.1μm/1μm機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり測定原理磁気誘導式動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし)ストレージデータ:20グループ
プリンタ内蔵型膜厚計 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル 。ブロック/グループ統計計算機能
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
479,800税込527,780
1セット
14日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
429,800税込472,780
1セット
6日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所電磁膜厚計(本体のみ)サンコウ電子研究所
259,800税込285,780
1台ほか
5日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ) チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB、特定小電力無線
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所電磁膜厚計(本体のみ)サンコウ電子研究所
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル膜厚計