膜厚計 :「膜厚計 校正」の検索結果
膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄
精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999
校正1点校正、2点校正
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。
デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。
アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。
データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。
多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils
仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ
質量(g)約160
電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32
外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)
データメモリ(点)約1000
消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)
動作周囲温度(℃)0~40
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄・非鉄
精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正1点校正、2点校正
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)約125
電源(V)DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30
表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に
仕様検量線メモリ:×1
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)0~2.00
寸法H(mm)30
電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)156
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm
測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内
表示方式LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)72
表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。