絞り込み
測定範囲(%)
  • 20~40
  • 0~11(2)
  • 0~15(3)
  • 0~23.5(2)
  • 0~40(2)
  • 0~50(4)
  • 0~54.8(3)
  • 0~100(16)
  • 0~500(5)
  • 0.1~16.5(2)
  • 0.2~2(3)
  • 0.6~9.9(2)
  • 0.7~8.6(2)
  • 0.8~15(2)
  • 0.9~22.1(2)
  • 3.5~50(4)
  • 6~60(3)
  • 6.5~100(5)
  • 9.1~40(4)
  • その他(3)
校正証明書
  • 付き(4)
ブランド
  • ケツト科学研究所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生コン水分計 ケツト科学研究所生コン水分計ケツト科学研究所
659,800税込725,780
1個
14日以内出荷から62日以内出荷
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン水分計 ケツト科学研究所生コン水分計ケツト科学研究所
579,800税込637,780
1個
14日以内出荷から62日以内出荷
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン・砂水分計 ケツト科学研究所生コン・砂水分計ケツト科学研究所
759,800税込835,780
1個
14日以内出荷から62日以内出荷
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン・砂水分計 ケツト科学研究所生コン・砂水分計ケツト科学研究所
679,800税込747,780
1個
14日以内出荷から62日以内出荷
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
水分計