絞り込み
測定方式
  • 2電極法(5)
  • 3電極法(6)
  • 4電極法(1)
ブランド
  • 共立電気計器(4)
  • はくでん(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
適合規格
  • IEC61557-1
  • EIC61326-1(1)
  • EIC61326-2-2(1)
  • EN50581(1)
  • EN61557(3)
  • IEC60529(6)
  • IEC61010-1(11)
  • IEC61010-2-030(3)
  • IEC61010-2-31(1)
  • IEC61010-031(6)
  • IEC61326-1(2)
  • IEC61326-2-2(4)
  • IEC61557-2(2)
  • IEC61557-5(6)
  • IEC61557-10(3)
  • IEC 61010-1(1)
  • IEC 61010-2-033(1)
  • JIS C 1302:2014(2)
  • JIS C 1302:2018(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接地抵抗計とは、大地と設置された導体間の電気抵抗を測りたいときに使用される測定機器です。電気機械設備工事や接地銅棒施工現場をはじめ、さまざまな場所で使用されています。精密測定(3線式)と簡易測定(2線式)の両方に対応している製品が多く、さらに高精度な測定が可能な商品も存在。持ち運びに困らないコンパクトなサイズの商品や、防塵、防滴構造が施されている製品なども販売されているので、ニーズに合わせた商品を購入することが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定方式から絞り込む
2電極法(5)
3電極法(6)
4電極法(1)
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
71,980税込79,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
接地抵抗計 はくでん接地抵抗計はくでん
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
接地抵抗を測定するだけでなく、低抵抗導体の抵抗値と接地電圧を測定します。
寸法(mm)170×115.6×57.7測定範囲接地抵抗 0~19.99Ω 2~199.9Ω 20~1999Ω 接地電圧 0~200V質量(g)457適合規格IEC 61010-1 CAT 330V 汚染度2 IEC 61010-2-31 lEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54)耐電圧AC1500V/1分間測定方式2極式/3極式分解能0.1V / 【接地】0.01~1Ω応答時間地抵抗: 約5秒 地電圧: 約2秒使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下保存温湿度範囲-20~60℃ 90%RH以下確度±2%rdg(接地抵抗 接地電圧共に)過電圧保護接地抵抗 AC200V10秒間 接地電圧 AC300V30秒絶縁抵抗電線とゴムケース間で5MΩ以上/500V連続測定すべてのレンジで連続測定可能バックライトあり
クランプ接地抵抗計 はくでんクランプ接地抵抗計はくでん
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。
寸法(mm)295×85×58測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A質量(g)1180(バッテリー含む)電源単三電池×4本(別売)適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能消費電力(mA)最大115測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下表示機能Ω+A 同時表示保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下メモリー機能メモリ保存数500個絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500Vクランプ寸法(mm)55×32
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計共立電気計器
52,980税込58,278
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能業界最速級の応答速度2秒ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能10,000回の連続測定を実現精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能簡易測定(2極法)にも対応
測定範囲AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V質量(g)約690 (電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式3極法使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
接地抵抗計セット HIOKI(日置電機)接地抵抗計セットHIOKI(日置電機)
449,800税込494,780
1個
18日以内出荷
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品4電極法に対応。多彩な測定機能接地極を切り離さずに測定できるMEC機能防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)現場に強い、仕事が速い6つの測定機能用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に3電極法:接地抵抗の精密な測定にMEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定にクランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に接地極を切り離さずに測定できるMEC機能3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrmsノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®;通信ができるようになります。Excel®;で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)適合規格EN IEC 61010-2-030: 2021(安全性)、EN 61326(EMC)、EN 61557-1、EN 61557-10、EN 61557-4(低抵抗)、EN 61557-5測定方式2電極法、3電極法、4電極法
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
78,980税込86,878
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)電源単3乾電池適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
接地抵抗計(アーステスター)