絞り込み
定格測定電圧(V)
- 500(1)
- 1000(2)
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- 共立電気計器(16)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 三和電気計器(8)
- エスコ(5)
- マルチ計測器(5)
- RS PRO(2)
- マザーツール(1)
- テンパール工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- カイセ(1)
- 横河電機(1)
- MEGGER(1)
- Tenmars(1)
- Amprobe(1)
- A-Gas Japan(1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
直流電圧(V)
- 最大600(4)
- 最大1000(4)
交流電圧(V)
- 最大600(4)
- 最大1000(4)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(2)
交流電流(A)
- 最大0.4(2)
最大0.4
直流電流(A)
- 最大0.4(2)
最大0.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

絶縁抵抗計 FLUKE-1507
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000有効最大表示値10GΩ交流電圧(V)600直流電圧(V)600電圧(V)0.1~600(AC/DC)試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
絶縁抵抗計(5レンジ)
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000トラスコ品番836-9099幅(mm)100高さ(mm)203奥行(mm)50電源(V)単3乾電池×4本(付属)最小表示(MΩ)0.01
絶縁抵抗計
フルーク(FLUKE)¥889,800税込¥978,7801個24日以内出荷付属品AC285ワニ口クリップ、テストケーブル、AC電源コード、ソフトケース、USBーIRケーブル、FLUKE View Forms Basic、わに口クリップ3個、テストプローブ2本、テストリード3本、ハードケーストラスコ品番434-9201RoHS指令(10物質対応)対応
FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター用途接地抵抗測定用クランプ・メーター付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4定格電圧(V)1000保証期間1年
FLUKE-1577 絶縁マルチメーター
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から翌々日出荷絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555
フルーク(FLUKE)¥849,800税込¥934,7801個5日以内出荷50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KIT
フルーク(FLUKE)¥679,800税込¥747,7801個30日以内出荷50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C
フルーク(FLUKE)¥739,800税込¥813,7801個30日以内出荷50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適定格絶縁電圧(V)250、500、1000、2500、5000有効最大表示値1TΩ交流電圧(V)600直流電圧(V)600仕様【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%、50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%、100GΩ~1TΩ/±20%試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年安全規格CATIV600V、CATIII1000V、EN 61326、汚染度2確度【試験電圧】-0%、+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)IP等級IP40
絶縁抵抗計 FLUKE-1503
フルーク(FLUKE)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計定格絶縁電圧(V)500/1000絶縁抵抗(MΩ)2000交流電圧(V)600交流電圧測定0.1~600V直流電圧(V)600直流電圧測定0.1~600Vスイッチあり試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーター
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト用途絶縁抵抗計機能付き定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000有効最大表示値2GΩ交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50スイッチあり温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40
絶縁抵抗計
フルーク(FLUKE)¥219,800税込¥241,7801セット20日以内出荷小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)
フルーク(FLUKE)¥279,800~税込¥307,780~1セット20日以内出荷複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ