絶縁抵抗計(メガー) :「電流 測定 器」の検索結果

絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●全長:128mm●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ2.6mm●定格電圧:CATⅢ/600V●定格電流:10A●材質:樹脂●先端材質:先ピン/SUS●EA707A-64に装着●CAT Ⅲ 600V●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9272-09
1セット
2,000 税込2,200
翌々日出荷

出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流20~1000A●最大入力電流:1000A連続●振幅確度(45~66Hz):±3%rdg. ±0.2%f.s.●測定可能導体径:Φ55mm以下 20×80mmブスバー●サイズ:100(W)×35(D)×224(H)mm●重量:600g●コード長:3m●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-91
1個
28,600 税込31,460
翌々日出荷

出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流10~500A●最大入力電流:150A連続(10/20/50Aレンジ)400A連続(100/200Aレンジ)650A連続(500Aレンジ)●振幅確度(45~66Hz):±2%rdg.±1%f.s.●測定可能導体径:Φ46mm以下●サイズ:78(W)×35(D)×188(H)mm●重量:420g●コード長:3m●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-89
1個
16,500 税込18,150
9日以内出荷

出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流10~500A●最大入力電流:150A連続(10/20/50Aレンジ)400A連続(100/200Aレンジ)650A連続(500Aレンジ)●振幅確度(45~66Hz):±1.5%rdg. ±0.1%f.s.●測定可能導体径:Φ46mm以下●サイズ:78(W)×35(D)×188(H)mm●重量:420g●コード長:3m●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-90
1個
33,000 税込36,300
翌々日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP. アズワン品番67-5287-70
1個
48,000 税込52,800
翌々日出荷

直流電圧/±(0.03%rdg+2dgt) 交流電圧/±(0.5%+40) 直流電流/±(0.15%rdg+20dgt) 交流電流/±(0.6%rdg+40dgt) 抵抗/±(0.2%rdg+10dgt) コンダクタンス/±(1.0%rdg+10dgt) コンデンサ容量/±(0.8%rdg+3dgt) 温度/±(0.3%+30dgt) 周波数/±(0.02%rdg+40dgt) ロジック周波数/±(0.002%rdg+4dgt) デューティ比/±(3dgt/kHz+2dgt) dBm/±0.25dB+2dgt(40~20kHz) 4-20mA/±25dgt ダイオードテスト/±(1.0%rdg+10dgt) 温度/±(0.3%+30dgt)
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PC7000●仕様:本体●動作方式:Δ-Σ方式●交流検波方式:真の実効値方式 (TrueRMS)●レンジ切換:オート及びマニュアル●表示:(メイン) ・50000カウント/主要項目の測定時 ・500000カウント/DCV , DCmVのみ可能 ・99999カウント/ロジックレベル周波数 ・20000カウント/ダイオード ・12500カウント/温度(℃) ・9999カウント/nS , dBm , デューティ比 ・5000カウント/静電容量 ・バーグラフ/最大41セグメント (サブ) ・5000カウント/交流電流 , 交流電圧 ・9999カウント/周波数 , ループ電流●オーバー表示:数値部に「OL」を表示●極性表示自動切換:マイナス入力時に「-」のみ表示●電池消耗警告:約7V以下でバッテリーマークが点灯●使用環境条件:高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ●直流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●交流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●直流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●交流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●抵抗:500/5k/50k/500k/5M/50MΩ●コンダクタンス:99.99nS●静電容量:50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF●温度範囲:-50℃~1000℃ (付属センサー/-50~250℃)●動作温度湿度:・5℃~31℃で80%RH (最大) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度:・-10℃~40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)●確度保証範囲:温湿度/23±5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと) 周波数/ 40Hz~20kHz (電圧500V以下) , 40Hz~1kHz (電流測定時) ●温度係数:0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃)●周波数:10.00Hz~200.0kHz●ロジック周波数(Hz):5.000Hz~2.0000MHz (2.5V以上の方形波)●デュ-ティ比:0.1%~99.99% (周波数範囲/5Hz~500kHz)●デシベル(dbm):ACmV/-29.83dBm~-3.80dBm(10MΩ、公称60pF ) ACV/-1.09dBm~54.25dBm●最高確度: アズワン品番68-1836-98
1個
29,800 税込32,780
4日以内出荷

分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適。汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)
仕様●測定機能:交流漏れ電流(クランプ式)●測定範囲:15mA(60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2個(付属)●サイズ:64(W)×23(D)×123(H)mm●重量:約120g●周波数:60Hz●動作時間:20ms●測定期間:約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)●動作表示:設定値を超えた時にLED点滅●電池電圧低下表示:動作電圧以下の時、赤色LED点灯●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-40
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40 アズワン品番65-9272-36
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト。スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能。サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能。CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し) アズワン品番65-9272-38
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

仕様●接地抵抗:0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω●交流電流:20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A●確度:抵抗/±1.5%rdg±0.02Ω 電流/±2.0%rdg±0.05mA●最大許容入力(電流測定):AC100A 連続、AC200A 2分間(50Hz/60Hz)●メモリ機能:メモリ保存数2000個●アラーム機能:抵抗・電流アラーム/しきい値未満または超過でビープ鳴動●高調波:電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)●その他機能:データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)●防塵・防水性:IP40ただしクランプセンサを閉じた状態●電源:単3電池×2本(付属)●連続使用時間:約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時)約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)●測定可能導体径:Φ32mm●サイズ:73(W)×43(D)×218(H)mm●重量:620g●付属品:携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1●ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時)●測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時)●接地抵抗測定は多重接地専用●電源ラインの漏れ電流測定●60 Aまでの負荷電流測定も対応●薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 アズワン品番65-9272-67
1台
182,600 税込200,860
9日以内出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:MET-10X●接地抵抗:0.10~500.0Ω●精度:0.10~1.00Ω/±0.1Ω 1.00~10.00Ω/±0.5Ω 10.0~50.0Ω/±2.0Ω 50.0~200.0Ω/±5.0Ω 200.0~300.0Ω/±20.0Ω 300.0~500.0Ω/±30.0Ω●機能:データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示●電源:単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)●サイズ:本体/190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm●重量(g):本体/約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440●測定機能:接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス●付属品:キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線●CT内径:Φ34mm●Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計●接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能 アズワン品番65-3888-54
1台
173,000 税込190,300
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 アズワン品番65-9272-34
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷