絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ
- HIOKI(日置電機)(31)
- エスコ(23)
- 共立電気計器(18)
- 三和電気計器(16)
- フルーク(FLUKE)(12)
- SPARKFUN(10)
- マルチ計測器(5)
- カイセ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- スイッチサイエンス(4)
- マザーツール(3)
- イチネンTASCO(3)
- 横河計測(2)
- Tenmars(2)
- RS PRO(2)
- WIZnet Inc(2)
- テクトロニクス&フルーク(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷仕様●動作圧力:-100~100kPa動作温度(℃)0~50アズワン品番68-2033-15出力形式ゲージ圧(連成圧)動作電圧(V)5
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ¥71,980税込¥79,1781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-16
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧
ニデックコンポーネンツ¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-14
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800