絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,724)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(990)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(459)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(442)
- ブランドをもっと見る

ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ1個(1個)欠品中スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ適合媒体:空気 非腐食性気体寸法(mm)55×16.9×110接続口径M5メネジ質量(g)約100電源単4電池×2(付属)精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒指示方式ゲージ圧(連成圧)使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷仕様●動作圧力:-100~100kPa動作温度(℃)0~50アズワン品番68-2033-15出力形式ゲージ圧(連成圧)動作電圧(V)5
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ¥71,980税込¥79,1781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-16
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧
ニデックコンポーネンツ¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-14