絞り込み
定格測定電圧(V)
- 15(3)
- 25(1)
- 50(2)
- 100(2)
- 125(4)
- 250(5)
- 500(8)
- 1000(5)
ブランド
- 三和電気計器
- HIOKI(日置電機)(31)
- エスコ(24)
- 共立電気計器(18)
- フルーク(FLUKE)(11)
- SPARKFUN(10)
- マルチ計測器(5)
- カイセ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- スイッチサイエンス(4)
- マザーツール(3)
- イチネンTASCO(3)
- ニデックコンポーネンツ(3)
- 横河計測(2)
- Tenmars(2)
- RS PRO(2)
- WIZnet Inc(2)
- テクトロニクス&フルーク(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
直流電圧(V)
- 最大2(2)
- 最大60(5)
- 最大500(1)
- 最大600(4)
交流電圧(V)
- 最大500(1)
- 最大600(9)
校正証明書
- 付き(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価

3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(10件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から13日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
3レンジ式デジタル絶縁抵抗計
三和電気計器(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から10日以内出荷JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。用途設備メンテナンス種別デジタル絶縁抵抗計
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から10日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
アナログ式絶縁抵抗計
三和電気計器(4件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から10日以内出荷単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計タイプリモートスイッチ付きリード定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計
三和電気計器(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から10日以内出荷絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)絶縁抵抗(MΩ)15/25/50V:9.99/21.0、100/125/250/500V:9.99/99.9/110使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
単レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)2000許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
絶縁抵抗計
三和電気計器¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50/100/125/250/500/1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ式絶縁抵抗計
三和電気計器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計定格電圧(V)1000目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144最大表示1000MΩ許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き
三和電気計器¥61,980~税込¥68,178~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)。別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)。別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品アリゲータクリップ
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481本当日出荷HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ全長(m)約0.08安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品測定プローブ
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷HG561H用補修用測定プローブ(赤×1本)種別HG561H用交換部品測定プローブ全長(m)約0.12RoHS指令(10物質対応)対応
クリップアダプタ
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ピン先に装着するワニ口アダプタ用途MG601、MG601-Mのテストリードのピン先に装着するワニ口アダプタ(旧式形状を踏襲したモデル)。適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)280質量(g)16内容黒 1個
接続ケーブル
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組4日以内出荷速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル用途速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル。適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)165質量(g)18内容赤・黒 1セットRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)
三和電気計器¥53,980~税込¥59,378~1台ほか4日以内出荷から14日以内出荷エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応