絞り込み
測定範囲
  • 2000(1)
ブランド
  • 小野測器
  • ニデックドライブテクノロジー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレベータ速度計 小野測器

    エレベータ速度計

    小野測器(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    欠品中
    付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)質量(g)約423電源単三形乾電池3本内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)測定精度±1 カウント出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)測定時間10msパルス数600パルス/1回転分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存消費電流(mA)20以内測定単位速度:m/min、回転速度r/min表示器5桁(赤色LED×2)使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)変換方式10bit(D/A変換)使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.SコネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)論理負論理受光素子フォトダイオード表示更新時間100ms出力更新時間10msRoHS指令(10物質対応)対応リニアリティ±1%F.S.耐電圧(V)14
  • 中継シャフト 小野測器

    中継シャフト

    小野測器
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    回転接触子用中継シャフト (KS-300 接触子を使用する場合)
    対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検出スイッチ 小野測器

    検出スイッチ

    小野測器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    外部ホールド信号検出スイッチ (ガバナ検出スイッチ)
    対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 5M 小野測器

    信号ケーブル 5M

    小野測器
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    信号ケーブル 5 m EC-091/EC-0201に付属 EC-900 ←→ EC-091(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
    対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 周速リング(ゴム 広幅) 小野測器

    周速リング(ゴム 広幅)

    小野測器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    周速リング(ゴム広幅)
    仕様周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800幅(mm)15周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
速度計