絞り込み
ブランド
  • ZIRCON
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(15)
  • シンワ測定(15)
  • GSSI社(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • サンコウ電子(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • メテックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • STS(1)
最大探知深さ(mm)
  • 76(1)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁裏探知器 HD60 ZIRCON壁裏探知器 HD60ZIRCON
4,998税込5,498
1個
当日出荷
壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)131(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
鉄筋探知機MT6 ZIRCON鉄筋探知機MT6ZIRCON(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)286(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
金属探知機 メタリスキャナー M40 ZIRCON金属探知機 メタリスキャナー M40ZIRCON
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1431材質プラスチック幅(mm)115厚さ(mm)28高さ(mm)28電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
壁裏探知器 HD25 ZIRCON壁裏探知器 HD25ZIRCON
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)71(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
壁裏探知器 HD950c ZIRCON壁裏探知器 HD950cZIRCON
13,980税込15,378
1個
当日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)227(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示材質本体:プラスチック製
壁裏探知器 マルチスキャナー(TM) ZIRCON壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)ZIRCON
12,980税込14,278
1台
当日出荷
木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
壁裏探知器 HD75 ZIRCON壁裏探知器 HD75ZIRCON
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)159(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能材質本体:プラスチック製
探知器