絞り込み
ブランド
- 三商
- 3M(スリーエム)(12)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- マイゾックス(3)
- グッドマン(3)
- 富士フイルム(2)
- ビクセン(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- JTC(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- はくでん(1)
「校正証明書」から絞り込む

簡易雨量計 見たまま
三商(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
電動式アスマン通風乾湿計
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
小型アスマン通風乾湿計一般製品
三商¥66,980税込¥73,6781個51日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
ゼンマイ式アスマン通風乾湿計
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
デジタルアスマン通風乾湿計
三商(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から46日以内出荷空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃