絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- エスコ
- エンペックス気象計(6)
- 三商(6)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ビクセン(1)
- Sunoh(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
「校正証明書」から絞り込む

バロメックス気圧計(温度計付)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33