風速計 :「風速計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 モノタロウ 動画あり
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目風速・温度 質量(g)165 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44 分解能0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源単4(1.5V)電池2個 精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)-10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.4~20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります