2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース 寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950 測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8) 質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125 電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売) コード長さ(m)約1.2~1.9 表示液晶表示、バックライト付 電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) サンプリング周期1回/秒
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷

『気象計器』には他にこんなカテゴリがあります