絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~100(1)
感温部長さ(mm)
- 90
- 4(1)
- 8(15)
- 10(1)
- 50(32)
- 60(7)
- 100(31)
- 131(2)
- 140(2)
- 150(19)
- 190(1)
- 200(17)
- 500(1)
- 600(1)
- 900(1)
- その他(2)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- 山本計器(1)
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(1)
0~100(1)

屋内用バイメタル温度計
山本計器(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管色黒大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計