絞り込み
測定範囲(℃)
  • 150~200
  • 0~50(181)
  • 0~100(156)
  • 0~150(74)
  • 0~200(85)
  • 0~360(27)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(33)
  • -20~50(65)
  • -20~70(28)
  • -20~100(46)
  • -30~50(71)
  • -40~50(25)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(31)
校正証明書
  • 付き(27)
ブランド
  • 日本計量器工業(12)
  • 安藤計器製工所(12)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • 三商(4)
  • 東亜計器(4)
  • アズワン(3)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状標準温度計 佐藤計量器製作所棒状標準温度計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
40,980税込45,078
1式
21日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
標準温度計(水銀ゼロ) ケニス標準温度計(水銀ゼロ)ケニス
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
付属品検査成績表全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
63,980税込70,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
80,980税込89,078
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
134,800税込148,280
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン
52,980税込58,278
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
18,980税込20,878
1本
16日以内出荷
検査成績書付 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
NM標準温度計 校正書類付 日本計量器工業NM標準温度計 校正書類付日本計量器工業
56,980税込62,678
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付日本計量器工業
44,980税込49,478
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計 校正証明書付 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 成績書付日本計量器工業
73,980税込81,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 アズワン2点校正付日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
9日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
二重管標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0021シリーズ佐藤計量器製作所
73,980税込81,378
1式
12日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ佐藤計量器製作所
43,980税込48,378
1式
15日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ佐藤計量器製作所
70,980税込78,078
1式
13日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1式
13日以内出荷から41日以内出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
36,980税込40,678
1式
11日以内出荷から22日以内出荷
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
54,980税込60,478
1本
21日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ安藤計器製工所
53,980税込59,378
1本
21日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
45,980税込50,578
1本
16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
30,980税込34,078
1本
16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
76,980税込84,678
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
129,800税込142,780
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
32,700税込35,970
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
NM標準温度計 トレサビリティー書類付 アズワンNM標準温度計 トレサビリティー書類付アズワン
56,900税込62,590
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 成績書付東亜計器
77,980税込85,778
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
109,800税込120,780
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
52,980税込58,278
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
JCSS基準器型温度計 日本計量器工業JCSS基準器型温度計日本計量器工業
219,800税込241,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
非水銀NM標準温度計 日本計量器工業非水銀NM標準温度計日本計量器工業
39,980税込43,978
1本ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付 三商標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付三商
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
メーカー検査器差表付
全長(mm)300目盛(℃)0.1
標準棒状温度計 メーカー検査器差表付 三商標準棒状温度計 メーカー検査器差表付三商
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカー検査器差表付
標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付 三商標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカー検査器差表付
温度計