絞り込み
測定範囲(℃)
  • 200~250
  • 0~50(181)
  • 0~100(156)
  • 0~150(74)
  • 0~200(85)
  • 0~360(27)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(33)
  • -20~50(65)
  • -20~70(28)
  • -20~100(46)
  • -30~50(71)
  • -40~50(25)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(31)
校正証明書
  • 付き(21)
ブランド
  • 安藤計器製工所(9)
  • 日本計量器工業(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • 三商(4)
  • 東亜計器(4)
  • アズワン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業
52,980税込58,278
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
棒状標準温度計 佐藤計量器製作所棒状標準温度計佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
48,980税込53,878
1式
21日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
34,980税込38,478
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
81,980税込90,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
99,980税込109,978
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷
検査成績書付 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計 校正証明書付 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 成績書付日本計量器工業
92,980税込102,278
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
二重管標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0021シリーズ佐藤計量器製作所
91,980税込101,178
1式
12日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1式
15日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ佐藤計量器製作所
88,980税込97,878
1式
13日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ佐藤計量器製作所
84,980税込93,478
1式
13日以内出荷から41日以内出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1式
11日以内出荷から22日以内出荷
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
66,980税込73,678
1本
21日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ安藤計器製工所
64,980税込71,478
1本
21日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
57,980税込63,778
1本
16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340校正証明書一般校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
91,980税込101,178
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
40,800税込44,880
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 成績書付東亜計器
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
77,980税込85,778
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
67,980税込74,778
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
JCSS基準器型温度計 日本計量器工業JCSS基準器型温度計日本計量器工業
269,800税込296,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付 三商標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付三商
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー検査器差表付
全長(mm)300目盛(℃)0.1
標準棒状温度計 メーカー検査器差表付 三商標準棒状温度計 メーカー検査器差表付三商
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカー検査器差表付
標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付 三商標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付三商
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカー検査器差表付
二重管精密温度計 メーカー検査器差表付 三商二重管精密温度計 メーカー検査器差表付三商
239,000税込262,900
1個
7日以内出荷
メーカー検査器差表付
棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付 東亜計器棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付東亜計器
45,980税込50,578
1本ほか
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
温度計