絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • 0~550(1)
  • -20~60(1)
  • -20~150(2)
  • -40~250(1)
  • -50~150(1)
  • -50~300(2)
  • -50~330(1)
  • -50~350(1)
  • -50~550(1)
  • -50~580(3)
  • -50~850(1)
  • -50~1300(1)
  • -55~250(1)
  • -55~330(1)
  • -60~550(1)
  • -60~1000(1)
  • -100~1300(1)
  • -199.9~850(1)
  • -199.9~1370(1)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(2)
  • 防水(7)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(17)
特殊用途
  • その他(1)
  • 食品用(1)
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • エスコ(189)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(101)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 理化工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(51)
  • アズワン(50)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • 安立計器(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
    用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。付属品プローブキャップ、取扱説明書TGK品番219-70-23-79トラスコ品番795-4816幅(mm)65高さ(mm)100質量(g)約94(電池含む)奥行(mm)18電源単4形乾電池 1個測定範囲(℃)-50~+150プローブΦ3.5×115mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18センサーサーミスタ分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-50.0~+150測定対象食品温度管理本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100サンプリング1回/秒使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)コード長さ(cm)約100電池寿命約1年間設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。測定範囲(℃)-50~580放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)電源9V角型乾電池×1個精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型熱電対温度計 カスタム

    防水型熱電対温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
    用途現場での温度測定仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)幅(mm)39.4高さ(mm)207質量(g)50奥行(mm)20電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
  • レーザーマーカー付き防水型放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き防水型放射温度計

    カスタム
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
    用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)トラスコ品番421-2924材質ABS樹脂質量(g)195電源単4乾電池×2個(別売)測定範囲(℃)-60~+550測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)防塵防水性能IP54電池寿命250時間温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタム

    デジタル温湿度計 CTHシリーズ

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
    寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
  • レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き放射温度計

    カスタム
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
    用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)測定範囲(℃)-50~+580測定精度±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)・±4℃(-50~0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85測定時間1分解能0.1℃使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1比率(DS比)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)13:1 ※参考値
  • データロガー4チャンネル温度計 カスタム

    データロガー4チャンネル温度計

    カスタム
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
    用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380測定項目温度温度測定範囲(℃)-100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω)分解能(℃)0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω)測定対象温度インターフェースRS232、SDカード確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
    仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防塵防水デジタル温度計 カスタム

    防塵防水デジタル温度計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
    付属品リストストラップ、取扱説明書寸法(mm)W70×H180×D40.5質量(g)約200(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-199.9~+1370センサータイプKタイプ熱電対測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)使用電池単4(1.5V)×4本サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防塵防水温度計の種類防水温度計
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
    付属品ソフトケース、取扱説明書質量(g)約190電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)サンプリング周期2回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • サーモキャプチャーIR カスタム

    サーモキャプチャーIR

    カスタム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
    用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1保護等級IP54メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)画素数96RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方画素数(垂直)96
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
    測定範囲(℃)-50~330寸法(mm)36×88.5×134質量(g)145(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)測定時間1分解能(℃)0.1放射率0.95RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)最小12:1
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)トラスコ品番115-1647材質ABS樹脂質量(g)235測定範囲(℃)放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60測定精度放射温度:±1.5 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0~+550 ℃)・±3 ℃ (-50 ~0 ℃)、K熱電対温度:±1.5 % rdg または±1.5 ℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0 ℃ (0 ~ +40 ℃)rwン±2.0 ℃ (それ以外)、環境湿度:±3.0 %RH (35 ~ 75 %RH)・±5.0 %RH (それ以外)、露点温度・湿球温度:±1.5 ℃ (+25 ℃、40 ~ 80 %RH)測定時間0.5分解能(℃)0.1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)湿度測定範囲環境湿度:0 ~ 95 %RH距離対測定範囲比(D対S)13:1
  • プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム

    プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計

    カスタム
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
  • レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き放射温度計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
    用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池×2本(別売り)測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃測定波長(μm)8~14サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
  • サーモキャプチャーHR カスタム

    サーモキャプチャーHR

    カスタム
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    41,980税込46,178
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
    幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
    放射率0.10~1.00材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
温度計