絞り込み
測定範囲(℃)
- -30~550(1)
- -50~500(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(186)
- testo(テストー)(161)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 理化工業(60)
- 日本計量器工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る

赤外線放射温度計550VD
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781個当日出荷レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。用途空調設備吹き出し口の温度測定に仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃放射率0.10~1.00(0.01ステップ)アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
赤外線放射温度計500F
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に温度範囲(℃)-50~+500D:S比12:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源積層型9V乾電池×1本仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5測定範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃放射率0.95(固定)アズワン品番65-2021-40距離対測定範囲比(D対S)12対1校正証明書有レーザーの有無あり