絞り込み
測定範囲(℃)
  • 10~50(1)
  • 20~60(1)
  • 250(1)
  • -10~60(2)
  • -30~60(2)
  • -50~250(1)
特殊用途
  • 風呂・サウナ用(2)
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(205)
  • エスコ(186)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(100)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(60)
  • 日本計量器工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(52)
  • アズワン(49)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 安立計器(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 タニタ

    デジタル温度計

    タニタ(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
    測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1最小目盛0.1℃付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
  • 湯温計 タニタ

    湯温計

    タニタ(7件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
    材質PS、スチロール幅(mm)75寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25全長(mm)180ホワイト高さ(mm)180材質(本体)AS/ABS質量(g)約64奥行(mm)25測定範囲(℃)10 ~ 50測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25表示範囲(温度)10~50℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)10 ~ 50設置方式壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 湯温計 ラッコちゃん タニタ

    湯温計 ラッコちゃん

    タニタ
    669税込736
    1台
    当日出荷
    赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
    材質ポリスチレン(PS)幅(mm)62寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45全長(mm)170材質(本体)PS質量(g)約70奥行(mm)45測定範囲(℃)20 ~ 60測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45分解能2℃温度測定範囲(℃)20~60測定対象湯音表示範囲(温度)20~60℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)20 ~ 60設置方式お湯に浮かべる使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • コンディションセンサー タニタ

    コンディションセンサー

    タニタ(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
    用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC幅(mm)親機:162、子機:73寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー高さ(mm)親機:125、子機:107材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0奥行(mm)親機:40、子機:31電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
  • 無線温湿度センサー タニタ

    無線温湿度センサー

    タニタ
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
    用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
温度計