絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~100(5)
  • 0~120(5)
リード線(m)
  • 2
  • 1(7)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(16)
校正証明書
  • 付き(3)
取付ねじ
  • なし(6)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~100(5)
0~120(5)
  • 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

    蒸気圧式隔測指示温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    浴場用適温マーク入り
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • 0-100℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-100℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲(℃)0/100精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • 0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-120℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲(℃)0/120精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル1001目盛(℃)5取付ねじなし温度表示方式アナログリード線長さ(m)2
  • 壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(中国語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正
隔測式温度計