絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(9)
- 0~100(12)
- 0~150(10)
- 0~200(10)
- 0~300(3)
- -10~50(1)
- -20~70(1)
- -50~50(9)
リード線(m)
- 3
- 1(7)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2(6)
校正証明書
- 付き(4)
分解能
- 0.1(1)
取付ねじ
- R(PT)1/2(14)
特殊用途
- その他(2)
- 水槽用(1)
その他・水槽用
特性
- その他(3)
- 防水(1)
その他・防水
ブランド
- 佐藤計量器製作所(10)
- エスコ(5)
- ドリテック(1)
佐藤計量器製作所・エスコ・ドリテック
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(9)
0~100(12)
0~150(10)
0~200(10)
0~300(3)
-10~50(1)
-20~70(1)
-50~50(9)

室内・室外温度計
ドリテック(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示用途冷蔵庫やガーデニングに温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0分解能0.1感温部太さ×長さ4×12mmリード線(m)3材質ABS樹脂幅(mm)73高さ(mm)84奥行(mm)16電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温度表示方式デジタル
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から46日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測温度計 EA727-1-5
エスコ¥40,600~税込¥44,660~1個翌日出荷この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥58,980~税込¥64,878~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)3
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥58,980~税込¥64,878~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)3
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥56,980~税込¥62,678~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正リード線長さ(m)3
壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆
佐藤計量器製作所¥56,980税込¥62,6781台15日以内出荷投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ8×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性耐薬品防水性JIS C 0920 IPX3
壁掛型隔測温度計(投込式)
佐藤計量器製作所¥37,980税込¥41,7781台15日以内出荷投げ込んで使用できる特注仕様となります。目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)
佐藤計量器製作所¥44,980~税込¥49,478~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。精度(℃)±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304質量(kg)約1.3精度±1目盛取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)設置方式壁掛け温度表示方式指針式特性防水防水性JIS C 0920 IPX1に準拠![0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-260612-02.jpg)
0-200℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥51,200税込¥56,3201個翌日出荷測定範囲(℃)0~200プローブ径(Φmm)12センサー寸法(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-15電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1![0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-260612-02.jpg)
0-150℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷測定範囲(℃)0~150プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-14電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1![0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-260612-02.jpg)
0-100℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥46,100税込¥50,7101個翌日出荷測定範囲(℃)0~100プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-13電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1![0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-260612-02.jpg)
0-50℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥49,700税込¥54,6701個翌日出荷測定範囲(℃)0~50プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-12電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式













![0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-260612-02.jpg)
![0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-260612-02.jpg)
![0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-260612-02.jpg)
![0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-260612-02.jpg)