絞り込み
分解能
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
ブランド
  • ISOTECH
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • エスコ(12)
  • testo(テストー)(12)
  • 神港テクノス(2)
  • シンワ測定(1)
  • マザーツール(1)
  • ドリテック(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • 兵田計器工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECH

    デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)

    ISOTECH
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    12日以内出荷
    TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
    用途温度計測レンジ(TTI-10温度)-200~850℃分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG温度表示方式デジタル
隔測式温度計