絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~550(1)
- -20~150(1)
ブランド
- STS
- モノタロウ(2)
- CHINO(チノー)(57)
- Raythink(56)
- testo(テストー)(35)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- HIKMICRO(27)
- フルーク(FLUKE)(26)
- Flir(フリアーシステムズ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- 佐藤計量器製作所(13)
- カスタム(11)
- エスコ(10)
- OPTEX(オプテックス)(10)
- シンワ測定(8)
- イチネンTASCO(8)
- オーストリッチインターナショナル(8)
- アズワン(7)
- マザーツール(7)
- ジャパンセンサー(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サーモグラフィカメラ
STS¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書質量(g)約200測定範囲(℃)-20~+150、0~+550本体寸法(mm)約129×87×22センサー赤外線:120×90ピクセル分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)保護等級IP54連続使用時間(時間)約4バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh測定波長8~14 μm表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方最小表示単位0.1℃最短合焦距離0.5m視野角測定:50°×37°保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像フォーカス固定インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート50HzWi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリームストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)落下耐久(m)2(工場出荷時)










![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)