絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(1)
- M8(3)
- M10(1)
長さ(mm)
- 50(3)
- 65(1)
- 73(1)
適合材
- コンクリート(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(4)
- 10(1)
ねじ長さ(mm)
- 30
- 20(9)
- 23(7)
- 25(14)
- 26.5(6)
- 29(6)
- 32(6)
- 36(5)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(10)
- 40(5)
- 42(9)
- 45(9)
- 49(13)
- 50(7)
- 55(7)
- 60(7)
- 69(7)
- 70(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
8・10
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- ユニカ(2)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M6(1)
M8(3)
M10(1)

トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(30本)欠品中施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板