絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(1)
- M6.3(2)
- M8(3)
長さ(mm)
- 32(1)
- 70(3)
- 71(1)
- 72(1)
- 85(1)
- 86(1)
- 87(1)
- 116(1)
- 117(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 9(4)
ねじ長さ(mm)
- 50
- 20(9)
- 23(7)
- 25(14)
- 26.5(6)
- 29(6)
- 30(6)
- 32(6)
- 36(5)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(10)
- 40(5)
- 42(9)
- 45(9)
- 49(13)
- 55(7)
- 60(7)
- 69(7)
- 70(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 8(1)
6.7・8
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- ユニカ(3)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M6(1)
M6.3(2)
M8(3)

T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681パック当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25
大阪魂¥28,747~税込¥31,622~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥28,374~税込¥31,211~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20