絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(2)
- M3.8(1)
- M4(25)
- M5(8)
- M6(4)
- M8(9)
- M10(13)
- M16(3)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(3)
- W1/2(2)
- その他(4)
長さ(mm)
- 50(1)
- 70(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 115(2)
- 120(2)
- 150(1)
適合材
- 中空壁・母材(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(4)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 61(3)
- 68(3)
50・61・68
ねじ長さ(mm)
- 22(1)
- 23(1)
- 29(3)
- 37(2)
- 39(1)
- 43(1)
- 49(1)
- 52(2)
- 63(1)
- 69(2)
- 85(1)
- 99(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 145(1)
22・23・29・37・39・43・49・52・63・69・85・99・100・115・145
外径(Φmm)
- 12(3)
12
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(8)
- ユニカ(2)
大阪魂・ユニカ
価格
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(25)
M5(8)
M6(4)
M8(9)
M10(13)
M12
M16(3)
W3/8(3)
W1/2(2)
その他(4)

T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板