絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(66)
  • M4.2(1)
  • M5(20)
  • M6(20)
  • M6.3(2)
  • M10(34)
  • M12(31)
  • M16(15)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(9)
  • W1/2(6)
  • その他(19)
長さ(mm)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 62(2)
  • 65(1)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 中空壁・母材(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUS316(1)
  • 鉄(8)
ドリル径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 8(8)
  • 9(4)
埋め込み深さ(mm)
  • 43(3)
  • 52(4)
  • -(1)
43・52・-
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(7)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 85(1)
15・17・20・23・25・30・32・35・38・40・45・47・50・55・60・70・85
外径(Φmm)
  • 8(4)
8
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(3)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • エスコ(2)
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(5)
  • 大阪魂(7)
  • 若井産業(1)
bitstrong(ビットストロング)・エスコ・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(66)
M5(20)
M6(20)
M8
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • HSAアンカー(HSA) 大阪魂

    HSAアンカー(HSA)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong(ビットストロング)

    中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(4組)
    当日出荷
    重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W Tロック(TL 大阪魂

    3カ-W Tロック(TL

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    ¥1,087~税込¥1,196~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)

    若井産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(40本×5パック)
    4日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • 壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂

    壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥999税込¥1,099
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂

    壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥999税込¥1,099
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • M 8 ボードアンカー(4本) エスコ

    M 8 ボードアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AV-8ねじ径M8
  • ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-860X

    ユニカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1191材質スチール厚さ(mm)(最大使用)5全長(mm)60質量(g)24ねじ径M8下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー