絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(16)
  • W3/8(1)
  • W1/2(4)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 80(7)
  • 90(5)
  • 94(2)
  • 100(7)
  • 104(2)
  • 120(7)
  • 124(2)
  • 129(1)
  • 150(3)
  • 154(2)
適合材
  • コンクリート(4)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • (7)
ドリル径(Φmm)
  • 12
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 7.5(4)
  • 8(18)
  • 8.5(3)
  • 9(37)
  • 10(22)
  • 10.5(3)
  • 11(9)
  • 12.5(3)
  • 13(6)
  • 13.5(5)
  • 14(2)
  • 16(9)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 61(11)
  • 68(9)
  • 73(1)
50・52・61・68・73
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(1)
  • 29(6)
  • 38(1)
  • 39(5)
  • 43(2)
  • 49(7)
  • 53(2)
  • 69(7)
  • 73(2)
  • 99(3)
  • 103(2)
26.5・29・38・39・43・49・53・69・73・99・103
外径(Φmm)
  • 12(4)
12
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • ユニカ(11)
  • サンコーテクノ(4)
  • 大阪魂(3)
ユニカ・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(1)
M12(16)
W3/8(1)
W1/2(4)
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    7,798税込8,578
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    1,214税込1,335
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1280材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)87ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1255材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)94ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1290X

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1210X

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン BGS-1212 ユニカ

    ビッグワン BGS-1212

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1263材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)42全長(mm)120質量(g)109ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    30,980税込34,078
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー