絞り込み
ねじの呼び
- M12(5)
長さ(mm)
- 80(1)
- 90(1)
- 94(2)
- 100(2)
- 104(2)
- 120(1)
- 124(2)
- 150(1)
- 154(2)
適合材
- コンクリート(3)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(4)
ドリル径(Φmm)
- 12
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(2)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(12)
- 8.5(2)
- 9(32)
- 10(9)
- 10.2~10.5(1)
- 10.5(1)
- 11(6)
- 13(6)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(4)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 61(1)
- 68(1)
61・68
ねじ長さ(mm)
- 29(1)
- 39(1)
- 43(2)
- 49(2)
- 53(2)
- 69(1)
- 73(2)
- 99(1)
- 103(2)
29・39・43・49・53・69・73・99・103
外径(Φmm)
- 12(2)
12
表面処理
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(2)
サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(5)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)