絞り込み
ねじの呼び
  • M16(9)
長さ(mm)
  • 120(5)
  • 125(2)
  • 140(2)
適合材
  • コンクリート(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • (5)
ドリル径(Φmm)
  • 16
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 7.5(4)
  • 8(18)
  • 8.5(3)
  • 9(37)
  • 10(22)
  • 10.5(3)
  • 11(9)
  • 12(18)
  • 12.5(3)
  • 13(6)
  • 13.5(5)
  • 14(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
  • 71(4)
  • 80(3)
60・71・80
ねじ長さ(mm)
  • 55(1)
  • 59(4)
  • 60(2)
  • 79(1)
  • 80(1)
55・59・60・79・80
外径(Φmm)
  • 16(2)
16
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • ユニカ(3)
  • 大阪魂(2)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(9)
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    963税込1,059
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    5,698税込6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノ

    トルコンアンカーウェッジ

    サンコーテクノ
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
    用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー