絞り込み
ねじの呼び
- M16(2)
長さ(mm)
- 120(1)
- 125(1)
適合材
- コンクリート(1)
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 16
- 5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(4)
- 8.5(1)
- 9(13)
- 10(3)
- 11(4)
- 12(2)
- 13(4)
- 14(2)
埋め込み深さ(mm)
- 80(1)
80
ねじ長さ(mm)
- 59(1)
- 60(1)
59・60
外径(Φmm)
- 16(1)
16
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(2)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート