絞り込み
ねじの呼び
  • M4(5)
  • M8(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 25(23)
  • 26(5)
  • 30(7)
  • 32(22)
  • 35(21)
  • 38(12)
  • 40(14)
  • 50(17)
  • 52(6)
  • 54(5)
  • 55(6)
  • 60(16)
  • 65(12)
  • 70(20)
  • 80(17)
  • 90(14)
  • 100(17)
  • 115(4)
  • 120(9)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 木材(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SPCC(1)
  • SWCH18A(2)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(2)
  • 4.3(2)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 9(9)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
30・35・40
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 49(2)
  • 52(2)
25・49・52
外径(Φmm)
  • 6.7(2)
  • 6.8(3)
6.7・6.8
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
  • ジオメット(1)
  • ラスパート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ジオメット・ラスパート
ブランド
  • OHSATO(大里)(1)
  • TRUSCO(2)
  • コクブ(3)
  • サンコーテクノ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ユニカ(1)
  • 大阪魂(1)
  • 若井産業(2)
OHSATO(大里)・TRUSCO・コクブ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニカ・大阪魂・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M8(1)
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1箱(12本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(30本)
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    ¥829税込¥912
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(140本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ボードアンカー 角ボックス 若井産業

    ボードアンカー 角ボックス

    若井産業
    ¥9,667税込¥10,634
    1箱(120本×2パック)
    当日出荷
    ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
    用途中空壁・せっこうボード壁材質鉄下穴径(Φmm)9
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(21本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
  • テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX

    サンコーテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(350本)
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
  • コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    ¥829税込¥912
    1パック(60本)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー