絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • W3/8(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(4)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
適合材
  • ALC
  • その他(6)
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(16)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(15)
  • 合板(7)
  • 木材(2)
  • 石膏ボード(58)
  • 金属(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS430(4)
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(4)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 15(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 32(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
32・50・55
ねじ長さ(mm)
  • 32(1)
32
外径(Φmm)
  • 16(1)
16
表面処理
  • ラスパート(1)
ラスパート
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • フィッシャージャパン(3)
  • 大阪魂(1)
  • 日本パワーファスニング(4)
KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・フィッシャージャパン・大阪魂・日本パワーファスニング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M5(2)
M6(2)
W3/8(1)
その他(1)
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ トラス

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
  • ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(85本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • トグラーTB 大阪魂

    トグラーTB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
    ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
  • アリンコ トラス 日本パワーファスニング

    アリンコ トラス

    日本パワーファスニング
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(50本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
  • GB GB8 (25本入り) フィッシャージャパン

    GB GB8 (25本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥829税込¥912
    1袋(11本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • アリンコ サラ 日本パワーファスニング

    アリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(100本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー