絞り込み
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 45(10)
  • 50(5)
  • 55(8)
  • 60(8)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 12(5)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 鉄すべて(6)
  • SWRCH(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 10.5(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
表面処理
  • 生地/未処理(2)
生地/未処理
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • サンコーテクノ(1)
エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・TRUSCO・ユニカ・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
40(4)
45(10)
50(5)
55(8)
60(8)
70(2)
80(2)
100(1)
  • 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
  • 溶接アンカーASタイプ ユニカ

    溶接アンカーASタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
  • ウェルドアンカー サンコーテクノ

    ウェルドアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。仕様コンクリート用材質スチールドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10
  • 溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    12,980税込14,278
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
  • ウェルドアンカー10本入 TRUSCO

    ウェルドアンカー10本入

    TRUSCO
    689税込758
    1パック(10本)
    当日出荷
    各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
    用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
  • 溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO

    溶接アンカー ウェルドコブラ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1パック(30本)
    当日出荷
    上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
    用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
  • 溶接アンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス外径(Φmm)10適合ドリル径(mm)10.5
  • 溶接アンカー ユニカ

    溶接アンカー

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
    用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接アンカー(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質表面処理生地
  • SUSヨウセツアンカー 大阪魂

    SUSヨウセツアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ホークヨウセツヨウアンカー 大阪魂

    ホークヨウセツヨウアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    適合使用手ハンマー:1.3kgドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
  • SUSホークヨウセツヨウアンカー 大阪魂

    SUSホークヨウセツヨウアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
  • ウェルドアンカー 大阪魂

    ウェルドアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    外径D(Φmm)10穿孔径(mm)10.5
溶接用アンカー