カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 10mm(6)
- M5(1)
- M6(5)
- M8(14)
- M10(20)
- W5/16(7)
- W3/8(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(23)
- SUS310S(2)
- SUS410(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 鉄すべて(31)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(3)
長さ(mm)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(16)
- 35(1)
- 40(6)
- 45(15)
- 50(21)
- 55(10)
- 60(25)
- 70(11)
- 75(3)
- 80(14)
- 81(2)
- 90(10)
- 98(2)
- 100(12)
- 102(2)
- 120(6)
- 123(2)
- 150(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 30(19)
- 33(1)
- 35(7)
- 40(13)
- 45(5)
- 50(2)
- 53(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 95(2)
外径(Φmm)
- 10
- 4(29)
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10.5(31)
- 12(132)
- 12.5(13)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(76)
- 16(47)
- 17.3(42)
- 17.5(23)
- 20(22)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(18)
- タイル(2)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 木材(1)
- 石材(2)
- 金属(1)
コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 4.3(1)
- 6.4(1)
- 10(2)
- 10.5(52)
- 11(1)
- 12(1)
- 14.5(1)
- 45(1)
4.3・6.4・10・10.5・11・12・14.5・45
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 12(4)
- 13(5)
- 14(6)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(12)
- 22(1)
- 25(16)
- 30(12)
- 35(2)
- 37(1)
- 40(4)
- 42(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 67(2)
- 70(1)
- 75(3)
- 100(1)
9・12・13・14・15・18・20・22・25・30・35・37・40・42・50・60・67・70・75・100
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(1)
- ジオメット(3)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(4)
- 電気亜鉛メッキ(4)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンコーテクノ(21)
- エイ・ワイ・ファスナー(12)
- 大阪魂(12)
- ユニカ(6)
- TRUSCO(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- デイコム(3)
- 泰生工業(2)
- エスコ(1)
- カール(1)
- ノーブランド(1)
- 日本パワーファスニング(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・ユニカ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・泰生工業・エスコ・カール・ノーブランド・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
差し筋アンカー
ノーブランド(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥11,880~税込¥13,068~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
溶接アンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥12,980~税込¥14,278~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥48,980税込¥53,8781箱(800本)5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)30
オールアンカーライト
サンコーテクノ¥6,898~税込¥7,588~1箱(50本)4日以内出荷『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質(本体)スチール表面処理三価クロメート適合材コンクリート穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)
ユニカ¥2,798税込¥3,0781箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー