絞り込み
長さ(mm)
- 50
- 6(10)
- 8(10)
- 9(1)
- 10(15)
- 12(9)
- 15(14)
- 18(4)
- 20(12)
- 25(12)
- 30(13)
- 35(7)
- 40(11)
- 45(15)
- 55(12)
- 60(9)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 10(5)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(6)
- SWRCH(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(4)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(6)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(2)
- M10(2)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 45(1)
40・45
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(9)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
8(10)
10(15)
15(14)
20(12)
25(12)
30(13)
40(11)
45(15)
50
55(12)

溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100本)当日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
SUSホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33