カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 作業服
        • 空調・水冷ウェア(14)

作業服 :「KAZEfit」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、お手入れ可能大ファン2個、ケーブル、バッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、お手入れ可能大ファン2個、ケーブル、バッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
届いてすぐに使える空調ウェアフルセット生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます◇風量3段切替◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所◇電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分◇大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm◇ジャンパーの服穴径:90mm《バッテリー》◇型式番号:FT-MB006P5BK◇電池電圧:12V◇電池容量:5000mAh◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1◇入力ポート:USB Type-C◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A◇付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書◇充電時間目安・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセットOKACHO(29件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適【KFPS6CV1E】・背中上部にペルチェ1個搭載・3段階風量調整:弱/中/強・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間【KFPW6CV1E】・首元にペルチェ2個搭載・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm◇ジャンパーの服穴径:90mm◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所《バッテリー》◇電池電圧:3.7V◇電池容量:20000mAh◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)◇バッテリー残量目安表示あり
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマAIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)クロダルマ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) ジーベック空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)ジーベック(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)クロダルマ(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1着
当日出荷から4日以内出荷
色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
空調服(R) 電池ボックス 空調服空調服(R) 電池ボックス空調服(4件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容電池ボックス1個仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
18,500税込20,350
1セット
当日出荷
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル100材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能◇使用可能温度:目安5℃~40℃◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間◇バッテリーポケット2個付き《ペルチェデバイス》◇型式番号:FM3D◇入力:5V2.0~2.4A◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g《バッテリー》◇型式番号:FT-MB009V2◇電池容量:20000mAh◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン
5,798税込6,378
1着ほか
当日出荷から7日以内出荷
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック空調服TM ベスト XE98011 (服のみ)ジーベック(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1着
3日以内出荷
フラップ付ポケット。 ペン差し。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14.5×12.5
充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZマキタ(2件のレビュー)
7,690税込8,459
1枚
欠品中
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。 動きやすいベストタイプ。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット 反射帯付き 光る ベストタイプ バッテリー付きフルセット 大ファン 10000mAh YAMAZEN(山善)空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット 反射帯付き 光る ベストタイプ バッテリー付きフルセット 大ファン 10000mAhYAMAZEN(山善)
19,890税込21,879
1セット
6日以内出荷
買ってすぐに使えるベストとファン、バッテリーのフルセット反射帯付きで夜間、暗闇で光る空調ウェア生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感風量3段切り替え可能ウェア横にファンがあるから座りながら・運転しながら使用可能保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!保冷剤用メッシュポケット:3箇所取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます電池使用時間(運転時間):(強)約8時間、(中)約10時間、(弱)約17時間(着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます)紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm《バッテリー》出力ポート:USB-A×2入力ポート:USB Type-C電池容量:3.7V 10000mAh定格出力:USB-A 5V/2.4A定格入力:Type-C 5V/2.1A
用途夜間の作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。道路 高速 首都高 視認性 光る 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個、保冷剤×3個材質表地:ポリタスラン※UVカット加工、背中・脇下ポケット:メッシュブラック

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服