絞り込み
ブランド
  • Moldex(モルデックス)(13)
  • エスコ(12)
  • Howard Leight(ハワードレイト)(2)
  • Delta Plus(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノガ(1)
  • ハネウェル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • ヨック(1)
  • DELTAPLUS(1)
NRR値
  • 33
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(14)
  • 24(12)
  • 25(25)
  • 26(10)
  • 27(25)
  • 28(8)
  • 29(7)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(19)
  • 37(1)
コード
  • あり(9)
  • なし(24)
ケース
  • あり(2)
  • なし(15)
規格
  • ANSI 規格適合(1)
  • JIS T8161 EP1 適合(13)
材質
  • PVCフリー(1)
  • ウレタン(25)
  • 発泡ポリマー(4)
PVCフリー・ウレタン・発泡ポリマー
  • その他(3)
  • イエロー(4)
  • オレンジ(4)
  • グリーン(13)
  • ピンク(1)
  • ブルー(1)
  • 迷彩色(4)
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・ピンク・ブルー・迷彩色
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)耳栓 MeteorsMoldex(モルデックス)(23件のレビュー)
65税込72
1組(2個)ほか
当日出荷
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン規格ANSI S3.19-1974
E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)(2件のレビュー)
99税込109
1組(2個)
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)耳栓 Goin' GreenMoldex(モルデックス)(16件のレビュー)
51税込56
1セット(2個)ほか
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
ノイズカット耳栓 ノガノイズカット耳栓ノガ(22件のレビュー)
779税込857
1組(2個)
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コードNRR値10~33.4dBブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)Pura-Fit コードなしMoldex(モルデックス)(12件のレビュー)
55税込61
1組(2個)
当日出荷
100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値33グリーンコードなし材質100%PVCフリー遮音値(dB)33
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサーMoldex(モルデックス)
11,980税込13,178
1台(250組)ほか
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
耳栓 エスコ耳栓エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)耳栓 Camo PlugMoldex(モルデックス)(7件のレビュー)
65税込72
1セット(2個)ほか
当日出荷
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33カモ遮音値(dB)33
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
耳栓 Howard Leight(ハワードレイト)耳栓Howard Leight(ハワードレイト)
129税込142
1個
当日出荷
コード付きタイプ。
材質ポリウレタンオレンジNRR値33
使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし
スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)スパークプラグ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
75税込83
1組
当日出荷
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
50税込55
1組(2個)
当日出荷
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタングリーンマーブルコードなしNRR値33dB
マックス コードなし MAX-1シリーズ ハネウェルマックス コードなし MAX-1シリーズハネウェル
999税込1,099
1組
当日出荷
ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードなし
NRR値33オレンジコードなしアズワン品番61-3595-54
コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス)コード付きスパークプラグ プラグステーションMoldex(モルデックス)
13,980税込15,378
1箱(150組)
当日出荷
どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
耳栓 Howard Leight(ハワードレイト)耳栓Howard Leight(ハワードレイト)
119税込131
1個
4日以内出荷
世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。ベル型で耳に最も優れた快適性。装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。滑らかで、表面防汚加工。
材質ポリウレタンオレンジコードなしNRR値33
CONIC2V500 レフィル耳栓(500組) DELTAPLUSCONIC2V500 レフィル耳栓(500組)DELTAPLUS
6,998税込7,698
1セット(500組)
5日以内出荷
使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプNRR値33dBSNR値37dB
CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ Delta PlusCONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイDelta Plus
13,980税込15,378
1個(500組)
6日以内出荷
作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33材質【耳栓】PU、【分配器】PEタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-75SNR値36
耳栓 エスコ耳栓エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33規格JIS第一種グリーンコードあり材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-2
メテオ エコステーション スターターキット Moldex(モルデックス)メテオ エコステーション スターターキットMoldex(モルデックス)
23,980税込26,378
1本(500組)
当日出荷
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)343ソリッドグリーン質量(g)920奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)エスコ(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (10組) エスコ耳 栓 (10組)エスコ(1件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-17材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
防音保護具耳栓com4-fit 300組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓com4-fit 300組入UVEX(ウベックス)
6,998税込7,698
1箱(300個)
当日出荷
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値33コードなしトラスコ品番818-7874材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)ピンクサイズフリー質量(g)300
CONICCO200/耳栓(PUフィットタイプ+コード付き) Delta PlusCONICCO200/耳栓(PUフィットタイプ+コード付き)Delta Plus
8,998税込9,898
1セット(200組)
6日以内出荷
耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33コードプラスチック材質【耳栓】PUタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-72SNR値36
メテオ エコステーション 詰替え Moldex(モルデックス)メテオ エコステーション 詰替えMoldex(モルデックス)
22,980税込25,278
1本(500組)
当日出荷
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
82税込90
1組
当日出荷
柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードありエスコ品番EA800VH-4材質発泡ポリマーイエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/250組)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-21遮音値(dB)33
耳  栓 (カラフル・10組) エスコ耳 栓 (カラフル・10組)エスコ(1件のレビュー)
580税込638
1個
当日出荷
傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-13材質発泡ウレタンカラフルNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
ヨック耳せんソフトスポンジタイプ ヨックヨック耳せんソフトスポンジタイプヨック
329税込362
1式(2組)ほか
8日以内出荷
弾性ウレタンのソフトな耳せん
用途弾性ウレタンのソフトな耳せんで気になる騒音対策。 こんな時にお使いください。旅行・安眠・読書・工事・パチンコ・MRIによる検診等に。 耳の形に合わせてゆっくりふくらみ、ぴったりフィットします。 耳に優しい付け心地です。NRR値33オレンジコードなし材質ポリウレタン
耳  栓 (カモフラージュ ・10組) エスコ耳 栓 (カモフラージュ ・10組)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-5材質発泡ポリウレタンカモ規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (10組) エスコ耳 栓 (10組)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-3材質発泡ポリマーイエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/500組)エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-25遮音値(dB)33
耳  栓 /グリーン (ディスペンサー付/500組) エスコ耳 栓 /グリーン (ディスペンサー付/500組)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入りエスコ品番EA800VH-22遮音値(dB)33
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ