商品豆知識
材質(グリップ)樹脂
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6
商品構成セット品
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
最大締付トルク(N・m)0.5
。標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)2.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1951
アズワン品番67-2295-57
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
最大締付トルク(N・m)0.5
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
最大締付トルク(N・m)0.5
様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。
用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。
トラスコ品番688-1019
セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ
材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン
全長(mm)325
ケース寸法(mm)400×160×55
ヘッド幅(mm)110
頭径(mm)40
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)
商品構成セット品
1セット(5点)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)1●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1981
アズワン品番67-2295-54
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)4●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1952
アズワン品番67-2295-51
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)0●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1961
アズワン品番67-2295-59
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1949
アズワン品番67-2295-50
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
。標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1948
アズワン品番67-2295-58
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1982
アズワン品番67-2295-52
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1946
アズワン品番67-2295-56
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)1.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1947
アズワン品番67-2295-63
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。
丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードを
強力なスチールキャップで受けていますので、ハンマーでネジを叩くこともできます。
油や水に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルはの最高級ドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと
強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが
できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8
種類トルクドライバー、セット品
精度(%)±6
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120
精度(%)±6
差込角(inch)6
設定トルク(Nm)5-14
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。