絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(454)
- エスコ(8,645)
- TRUSCO(1,427)
- BAHCO(バーコ)(1,261)
- SK11(1,202)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
- NAC(長堀工業)(900)
- KTC(899)
- RIDGID(日本エマソン)(796)
- KNIPEX(クニペックス)(677)
- Pro-Auto(671)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(587)
- BONDHUS(578)
- ベッセル(567)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る

電工マック
未来工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
モール固定用タッカー モールトメール
未来工業¥9,998税込¥10,9981個(1個)翌々日出荷光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等入数(個)1
半月ノコ替刃
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
半月ノコ(ハンディーノコ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
ケースのみ 2段
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂