絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,063)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,440)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,151)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(822)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)

    未来工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
    種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
    用途ケーブル用の手動皮むき器です。
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
    セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1ケース:グレー
  • ナットくるくる2 未来工業

    ナットくるくる2

    未来工業
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
    用途吊りボルトへのナット留めに。材質NBR寸法(Φ×mm)42×20
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
    用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
  • トリッパーEE 未来工業

    トリッパーEE

    未来工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
    用途EEケーブル用の手動皮むき器です。黄色適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。
    用途充電ドライバー用アタッチメントです。適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型黄色六角シャンク径(Φmm)6.35
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。
    用途トリッパーの剥き代延長オプションです。適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除くミルキーホワイト
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
    トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
  • ラクウチハンマー 未来工業

    ラクウチハンマー

    未来工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
    種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
  • 電工マック 未来工業

    電工マック

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
  • デンコーマック 未来工業

    デンコーマック

    未来工業
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。
    用途電工ナイフとして
  • ワゴンモールカッター 未来工業

    ワゴンモールカッター

    未来工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。 片手でワンタッチ開口。 45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。
    適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型全長(mm)317質量(g)666
  • モール固定用タッカー モールトメール 未来工業

    モール固定用タッカー モールトメール

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    翌々日出荷
    光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)
    適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等入数(個)1
  • 電工マック 左利き用 未来工業

    電工マック 左利き用

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
    セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1ケース:黒
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    仕様ケース付適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • トリッパーEE 未来工業

    トリッパーEE

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーEE型用の替刃です。
    用途トリッパーEE型用替刃です。適合トリッパーEE型
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4グレー
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • 替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用) 未来工業

    替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
  • ワゴンモールカッター(替刃) 未来工業

    ワゴンモールカッター(替刃)

    未来工業
    9,498税込10,448
    1枚
    翌日出荷
    用途ワゴンモールカッター(MC-OP)用替刃
  • 半月ノコ替刃 未来工業

    半月ノコ替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
  • 半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
    用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
  • トリッパー・FK 未来工業

    トリッパー・FK

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
    用途VVFケーブルの皮むき器使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
    用途トリッパーCV2型用替刃です。適合トリッパーCV2型
  • トリッパー・Fミニ 未来工業

    トリッパー・Fミニ

    未来工業
    679税込747
    1個
    翌日出荷
    携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
    用途VVFケーブルの皮むき器
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。
    用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。
    用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • ケーブルカッター 未来工業

    ケーブルカッター

    未来工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
    用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
  • シャフトヘッド(エキスパンダー2用) 未来工業

    シャフトヘッド(エキスパンダー2用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    適合エキスパンダー2
  • 拡径ラバー(エキスパンダー2用) 未来工業

    拡径ラバー(エキスパンダー2用)

    未来工業
    769税込846
    1個
    翌日出荷
  • ヘッド(エキスパンダー2用) 未来工業

    ヘッド(エキスパンダー2用)

    未来工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
  • エキスパンダー<R>2 未来工業

    エキスパンダー<R>2

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
    タイプ拡径用
  • エキスパンダー<R> 未来工業

    エキスパンダー<R>

    未来工業
    7,588税込8,347
    1個
    当日出荷
    架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
    適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13仕様携帯ケース付タイプ拡径用
  • スライダー<R> 未来工業

    スライダー<R>

    未来工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
    適合サイズ(Wタイプ継手)10・13仕様携帯ケース付タイプ圧入用
  • 替刃(キリマワシ断熱保温筒用) 未来工業

    替刃(キリマワシ断熱保温筒用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具