さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • エスコ(288)
  • KNIPEX(クニペックス)(110)
  • ニックス(KNICKS)(95)
  • ふくろ倶楽部(76)
  • SK11(53)
  • RS PRO(46)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(41)
  • コヅチ(37)
  • フジ矢(35)
  • JOKARI(34)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(13)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業工具 :「革用」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤーストリッパー モノタロウワイヤーストリッパーモノタロウ(66件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160質量(g)360関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ワイヤーストリッパーカッター モノタロウワイヤーストリッパーカッターモノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウワイヤーストリッパー 小型モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
ワイヤーストリッパー ストッパー付 モノタロウワイヤーストリッパー ストッパー付モノタロウ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240
ポンチ セット モノタロウポンチ セットモノタロウ(101件のレビュー)
999税込1,099
1セット(9本)
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力万能はさみ コンパクト モノタロウ強力万能はさみ コンパクトモノタロウ(109件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
強力万能はさみ モノタロウ強力万能はさみモノタロウ(71件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ千枚通し アルミ柄 ステンレス針モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウラジオペンチ(JIS) 万能タイプモノタロウ(33件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
マルチストリッパー モノタロウマルチストリッパーモノタロウ(111件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)
強力万能はさみ スリム モノタロウ強力万能はさみ スリムモノタロウ(22件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断全長(mm)178材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ強力万能はさみ ロングタイプモノタロウ(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)187刃長(mm)75切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10刃厚(mm)4
強力万能はさみ ミニ モノタロウ強力万能はさみ ミニモノタロウ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
腰袋 スエード製 モノタロウ腰袋 スエード製モノタロウ(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。 材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。 柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。 ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。材質スエード(牛革)適合ベルト幅(mm)約65まで
布ケース ポンチセット用 モノタロウ布ケース ポンチセット用モノタロウ(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
用途ポンチの持ち運びに。材質帆布収納本数(本)9
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm モノタロウハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mmモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
腰袋 オイルレザー製 モノタロウ腰袋 オイルレザー製モノタロウ(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。 革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。 一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。 ハンマー用のフックも2ケ付いています。
用途工具や小物入れとして。材質オイルレザー質量(g)約570適合ベルト幅(mm)約65まで寸法(幅W×高さH)(mm)255×280機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

革用塗料特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら