絞り込み
ブランド
  • SHT
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,070)
  • TRUSCO(1,439)
  • RS PRO(1,424)
  • BAHCO(バーコ)(1,359)
  • SK11(1,205)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
  • Wera(1,168)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,064)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(816)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(685)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • スーパーツール(592)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル用 溶接クランプ SHT

    アングル用 溶接クランプ

    SHT(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
  • 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT

    据置き型 C型クランプ ショートタイプ

    SHT(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • 溶接用ペンチ SHT

    溶接用ペンチ

    SHT
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • SHT 溶接用プライヤー SHT

    SHT 溶接用プライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
  • パイプ溶接用外面クランプ SHT

    パイプ溶接用外面クランプ

    SHT
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
    用途配管の固定などに。材質スチール
  • 溶接用アングル(90度) SHT

    溶接用アングル(90度)

    SHT
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
    用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
  • 溶接用バイス SHT

    溶接用バイス

    SHT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
    用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
  • 溶接用ペンチ(チェーン付) SHT

    溶接用ペンチ(チェーン付)

    SHT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • 先端スイベルパッド付C型クランプ SHT

    先端スイベルパッド付C型クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    T型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    L型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
  • アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    669税込736
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • グリッププライヤー用ベンチホルダー SHT

    グリッププライヤー用ベンチホルダー

    SHT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
    トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付

    SHT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

    SHT(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具