絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(6)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(2)
ブランド
  • SHT
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(783)
  • KNIPEX(クニペックス)(509)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(145)
  • フジ矢(132)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(76)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用ペンチ SHT

    溶接用ペンチ

    SHT
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • SHT 溶接用プライヤー SHT

    SHT 溶接用プライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • 溶接用ペンチ(チェーン付) SHT

    溶接用ペンチ(チェーン付)

    SHT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    T型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    L型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
  • アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    669税込736
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • グリッププライヤー用ベンチホルダー SHT

    グリッププライヤー用ベンチホルダー

    SHT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
    トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    429税込472
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付

    SHT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

    SHT(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
ペンチ/プライヤ/ニッパー