13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。 刃長(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃フックタイプ トラスコ品番798-1929 セット内容鞘付 材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途みかん・柑橘類の剪定用。 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セットほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。 トラスコ品番363-3778 材質刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂 全長(mm)300 刃長(mm)180 刃ピッチ(mm)2.15
1丁
1,198 税込1,318
欠品中

落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。 刃長(mm)200 全長(mm)363 ピッチ(mm)2.4 仕様替刃スクリュータイプ トラスコ品番798-2119 セット内容鞘付 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 質量(g)208 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 ゼットソー 動画あり
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5844 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)370 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。 刃長(mm)200 全長(mm)250 ピッチ(mm)2.4 仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚 トラスコ品番798-2089 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ 質量(g)36 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1枚
699 税込769
翌々日出荷

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。 仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き) 刃長(mm)230 全長(mm)270 ピッチ(mm)4 仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚 トラスコ品番798-2101 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ 質量(g)47 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1182
1枚
749 税込824
翌々日出荷

腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。 刃長(mm)200 全長(mm)255 ピッチ(mm)3.3 仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚 トラスコ品番798-2097 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ 質量(g)40 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.7 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1枚
699 税込769
翌々日出荷

「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット(1枚)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスパイマン 本体(8104)とパイプソー 先細替刃1枚(8037)のセット。
用途金属切断用。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 セット内容ハイスパイマン本体(8104)×1、パイプソー 先細替刃(8037)×1 ピッチ(mm)ハイスパイマン:1.41、パイプソー 先細:1.5 板厚(mm)ハイスパイマン:0.7、パイプソー 先細:0.6 切り幅(mm)ハイスパイマン:1、パイプソー 先細:0.9 刃渡り(mm)ハイスパイマン:225、パイプソー 先細:225
1セット
2,098 税込2,308
4日以内出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄 仕様鞘のみ 適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240 トラスコ品番818-5763 材質ポリプロピレン 全長(mm)365 質量(g)93 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
689 税込758
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります