作業工具 :「ステンレス鋼管」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95 質量(kg)0.68 外径(Φmm)処理範囲:6-67 替刃仕様標準:E-635(29973) 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8 モデル品番:65S
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

200A-300A Sch10または40鋼管、ステンレス管、ロールセットになります。
適合200~300A トラスコ品番408-5957 質量(kg)8.2
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)25-40A ロール セット F/918
25A-40A Sch10または40鋼管、ステンレス管、ロールセットになります。
適合25~40A トラスコ品番412-7765 質量(kg)4.5
1セット
329,800 税込362,780
当日出荷

32A-40ASch10または40鋼管、ステンレス管、グルーブロールセット及びドライブになります。
トラスコ品番495-1905 材質スチール 質量(kg)0.9 適合外径(Φmm)50~200A スケジュール銅管K/L/M/DWV
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブ ロール F/915
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)200-300A ロールセット F/915
200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番470-3952 全長(mm)240~310 質量(kg)1.6 肉厚(mm)4.9 適合替刃33175 モデル30 切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 鋼管、薄肉ステンレス管用カッタです。
トラスコ品番495-0704 全長(mm)135~165 質量(g)400 肉厚(mm)2.8 適合替刃33165 モデル10 切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。 切断能力(mm)9.5~25.4 トラスコ品番384-5788 全長(mm)216 質量(g)500 肉厚(mm)2.0 適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管 適合管80~250A
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります